曜日別特売
R3I12 ラッシングベルト ラチェット式しぼり35仕様中荷重 allsafe 21505593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R3I12 ラッシングベルト ラチェット式しぼり35仕様中荷重 allsafe 21505593
R3I12 ラッシングベルト ラチェット式しぼり35仕様中荷重 allsafe 21505593
R3I12 ラッシングベルト ラチェット式しぼり35仕様中荷重 allsafe 21505593

ラッシングベルト ラチェット式しぼり35仕様中荷重

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ベルト長さ(m)3
ベルト長さ巻取側(m)2
内容量1本注文コード21505593品番R3I12
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
トラック用
ベルト色グリーン端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト幅(mm)35ベルト厚(mm)1.8ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)2ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)670破断荷重(kg)-トラスコ品番763-5206材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)0.61最大使用荷重(t)0.67
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする