RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 電設工事関連
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 圧着工具
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 圧着工具本体
ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
21505995
品番
R624-281-3-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。
別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
全長(mm)
210
用途
太陽光発電ケーブルの圧着作業に
適合
【ソーラー端子】木谷電器製
トラスコ品番
767-0354
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
650
AWG
13〜10
圧着能力(mm
2
)
2.5〜6.0(AWG13〜10)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表