※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
ラッシングベルト ラチェット式65mmしぼり仕様超重荷重
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ベルト長さ(m)
5
5
6
7
ベルト長さ巻取側(m)
4
4
5
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21506013
品番
R6I14
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
トラック用
ベルト色
グリーン
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
60
ベルト厚(mm)
5
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
5
使用荷重(kg)
2430
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
763-5605
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
3.02
最大使用荷重(t)
2.43
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。