※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEGA-Stack-Drill-C/A 内部給油X5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6 溝長(mm)36 注文コード21506808 品番SCD431-0400-2-4-135HA05-HU717
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はドリル径・シャンク径・溝長など17種類から選べます 他の種類を見る

CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。
入口/出口のワーク材質は問いません。
バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。

ドリル径(Φmm)4 溝長(mm)36 全長(mm)74 シャンク径(Φmm)6 トラスコ品番767-9742 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材CFRP/チタン(スタック材)専用 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)34 有効加工深さ5D(刃径×5倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする