マパール
マパールの ドリル
マパールの 超硬ドリル
マパールの 超硬エンドミルシャンク
MEGA-Stack-Drill-C/T 内部給油X5D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
溝長(mm)
61
注文コード
21507097
品番
SCD551-1000-2-3-135HA05-HU621
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。
入口/出口のワーク材質は問いません。
バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
61
全長(mm)
103
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
768-0040
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材
CFRP/チタン(スタック材)専用
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
34
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)