サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21507169
品番
KF90480-KS016
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥19,780
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
セット内容
RD9210H ハイパワーファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)
色
3ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。