※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの ラフィング超硬エンドミル
OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21507684
品番
SCM490-0600Z02R-S-HA-HU610
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。
高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
刃長(mm)
35
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
100
トラスコ品番
768-0309
被削材
アラミド材(ケブラー(R))
表面処理
ノンコーティング