SF-54 チェーンアロー ミツギロン 21508348 SF-54 チェーンアロー ミツギロン 21508348 SF-54 チェーンアロー ミツギロン 21508348 SF-54 チェーンアロー ミツギロン 21508348 SF-54 チェーンアロー ミツギロン 21508348

チェーンアロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21508348 品番 SF-54
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

チェーンスタンドに被せるだけで簡単に使用シーンに合わせた誘導表示が可能です。

仕様誘導表記シール トラスコ品番764-1460 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)369 イエロー 高さ(mm)122 質量(g)89 表示内容無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする