SF-54-A チェーンアロー ミツギロン 21508357 SF-54-A チェーンアロー ミツギロン 21508357 SF-54-A チェーンアロー ミツギロン 21508357

チェーンアロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容入口 注文コード21508357 品番SF-54-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は表示内容など6種類から選べます 他の種類を見る

チェーンスタンドに被せるだけで簡単に使用シーンに合わせた誘導表示が可能です。

仕様誘導表記シール トラスコ品番764-1478 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)369 イエロー 高さ(mm)122 質量(g)107 表示内容入口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする