ミツギロン
ミツギロンの 道路用品
ミツギロンの 方向指示板
チェーンアロー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21508366
品番
SF-54-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に使用シーンに合わせた誘導表示が可能です。
仕様
誘導表記シール
トラスコ品番
764-1486
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
369
色
イエロー
高さ(mm)
122
質量(g)
107
表示内容
出口