スリムライトLED

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21508533 品番SL-LED30C
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
外筒・グリップには耐薬品性の樹脂が使用されています。汚れたらシンナーなどの溶剤でふき取れます。
面発光型のLEDに拡散フィルムをつけた物でLED特有のまぶしさがなく、約140度の拡散角度があります。
二重絶縁構造です。

電球の種類LED 用途電気リール用のライトヘッドして トラスコ品番756-8517 セット内容コードリール取付用落下防止バンド 全長(mm)314 質量(g)150 タイプ耐薬品性外筒タイプ 電源(V)100 消費電力(W)3 構造二重絶縁構造 コード長さ(m)0.3 全光束(Lm)180 明るさ(Lm)180 標準消費電力料金(円/h)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする