C面小径ベベラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21508558 品番SP-7252F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。

トラスコ品番541-5217 全長(mm)112 質量(kg)0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 使用空気圧力(MPa)0.6 面取能力1.5C 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口NPT1/4 面取り角度(°)45

商品説明動画

SP7252F
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする