OWF-9 ゴミ止めスクリーン イズミ 21508683 OWF-9 ゴミ止めスクリーン イズミ 21508683

ゴミ止めスクリーン

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21508683 品番 OWF-9
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ

溝幅(mm)90 材質SS400 寸法B(mm)140 寸法C(mm)104 寸法D(mm)50 寸法E(mm)80 質量(kg)0.5 仕上溶融亜鉛メッキ 溝深さ(mm)90
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
会所桝へのゴミの侵入を防止
真屋商会株式会社 様 (建設業・工事業)

雨水配管内への空き缶やごみの侵入を防止出来て便利でした。

2025-07-17
用途:
用水路の草刈り時、刈った草を下流に流さない為
農・林・水産業

用水路の草刈り時、刈った草を下流に流さない為に今まで手製の物を使っていたが、適度な重さでしっかりした作りで良い。
追加注文し、地区の皆で使っています。

2025-09-26
用途:
裏返したU字鋼に猫ちゃんが入らないように設置

裏返して使って(ステップとして使用)いるU字鋼に猫ちゃんが入ってしまわないように入り口と出口をふさぎました。使い方が違うのでアレですが、思ったように使えています。良かったです。

2025-08-30
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

現場打ちの側溝へ設置。ドブ付けメッキも厚めで見た目もなかなか良い

2025-03-22
用途:
排水溝ごみ止め
電気・ガス・熱供給・水道業

規格サイズの排水溝にドンピシャのサイズ。実際に設置するまでは、アンカーでの固定も必要かと考えていましたが、ピッタリハマって置くだけでOKでした。

2025-06-20
用途:
清掃作業
卸売・小売業

頑丈な画期的なよく考えられいる製品です、価格的にも満足です。

対象商品:
21508796
2024-03-18
用途:
U字溝のゴミ受け

けっこう、しっかりした作りで、安心感があります。動かないように工夫する必要はあるかもわかりません。

対象商品:
21508735
2023-05-20
用途:
側溝から集水桝への流入口のごみの流入防止
有限会社 匡盛土木 様 (建設業・工事業)

側溝の深さによってもある程度の融通が効いたので良かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする