BSTG 手掛穴用カバー イズミ 21508839 BSTG 手掛穴用カバー イズミ 21508839 BSTG 手掛穴用カバー イズミ 21508839 BSTG 手掛穴用カバー イズミ 21508839

手掛穴用カバー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ブラウン 注文コード21508839 品番BSTG
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

乗用車対応品。景観に合わせれる4色のカラーバリエーション。ドライバー1本で簡単に固定できます。

プレート寸法(mm)100×220 金具幅(mm)20〜55 質量(kg)0.18 材質樹脂 ブラウン 用途コンクリート蓋の手掛け穴カバー。ゴミ、小物などの落下防止、車輪、杖などの落込防止になります。
注意
※手掛け穴サイズが、固定金具幅の範囲を超えると使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
道路
望月歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

自宅前の側溝に使用している。
歩行者がよく物を落としていたが、それから全然なくなった。

対象商品:
21508814
2020-05-25
用途:
側溝の穴塞ぎ
サービス業

側溝の穴に入れてドライバーを締めていくと、ハの字型の金具が広がり
しっかりと固定された。カバーの長さが220mmでドライバーで締めるタイプではこちらの商品が一番安いので購入。しかしつくりはしっかりしており丈夫である。樹脂製なので強度をますためか、少々厚みがあるが、つまづいて転ぶほどではないので、それほど気にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする