イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
縞板付グレーチング
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21508893
品番
US-T-2-19-12
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
溝幅(mm)
120
材質
SS400
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
164
寸法H(mm)
19
寸法L(mm)
995
質量(kg)
5.3
ピッチ(mm)
99
仕上
溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)
NL3×30×30
本体長さ(mm)
995
適合荷重
T-2
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。