イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
縞板付グレーチング
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21508979
品番
US-T-2-25-30
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
溝幅(mm)
300
材質
SS400
寸法B(mm)
290
寸法C(mm)
360
寸法H(mm)
25
寸法L(mm)
995
質量(kg)
16.1
ピッチ(mm)
66
仕上
溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)
NL5×40×40
本体長さ(mm)
995
適合荷重
T-2
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。