イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
エキスパンド付ますぶた
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21508997
品番
4LEX-240用
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
1.7
種類
ますぶた
仕上
溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)
L3×30×30
適合荷重
歩道用
マス穴寸法A(mm)
240
本体幅B(mm)
245×245
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。