イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
エキスパンド付ますぶた
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21509015
品番
4LEX-300用
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
2.7
種類
ますぶた
仕上
溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)
L3×30×30
適合荷重
歩道用
マス穴寸法A(mm)
300
本体幅B(mm)
310×310
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。