※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイケム(R)Cガウン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21509084 品番TCG-SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。

サイズS〜M 用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様スタンドカラー(後ろ襟部面ファスナー付)/袖口二重(ゴム入)/腰ヒモ付/後ろ開き/縫い目はテープシーム トラスコ品番756-2004 種別ガウン 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 機能化学物質対策 ポケットなし 縫い目形式縫い目にテープシーム
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする