SR-15 縞鋼板ぶた イズミ 21509094 SR-15 縞鋼板ぶた イズミ 21509094 SR-15 縞鋼板ぶた イズミ 21509094 SR-15 縞鋼板ぶた イズミ 21509094

縞鋼板ぶた

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21509094 品番 SR-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
溝幅(mm)150 材質スチール 寸法B(mm)140 寸法C(mm)200 寸法t(mm)3.2 質量(kg)4.4 仕上溶融亜鉛メッキ 適合荷重T-2
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21509155
2024-05-28
用途:
側溝の蓋として
南商店 様 (サービス業)

自宅外に側溝があり、単車の出し入れに苦労していた為、蓋として購入しました。
安価 かつ、とても丈夫なお品だったので、満足しております。

対象商品:
21509094
2022-04-04
用途:
U字溝の蓋として
不動産業

グレーティングに比べ落ち葉が入らないので便利。半端な寸法が蓋なしで残ってしまったが、寸法を自在に加工できる板もあっても良いかなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
1人が参考にしています
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする