TCS1000 Tボルトホースクランプ Voss 21509154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tボルトホースクランプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21509154 品番TCS1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,910
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。

用途
一般産業、自動車関連用
標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用
最大径(Φmm)256 最小径(Φmm)248 バンド幅(mm)19 厚さ(mm)0.6 締付トルク(N・m)28.2 適合ソケット7/16 材質スクリュー:スチール(メッキ処理)、バンド:ステンレス(SUS301) トラスコ品番762-0209 質量(g)188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21509267
2019-12-09
用途:
車載オーディオ用キャパシタの取付用
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

一般的なホースバンド用途なら構造も良く、強度等全く問題無い。
しかし車載オーディオ用キャパシタの取付に流用するのには支柱接続部が無いので、かなりの加工が必要。

1人が参考にしています
対象商品:
21509188
2019-04-14
用途:
ホームセンターにおいてないので
サービス業

価格、品質ともに価問題なく使用できています。良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
21509188
2017-07-20
用途:
インタークーラー等の圧力配管止め
建設業・工事業

幅が割とあるので、
もぅ5mm程度細目の方が用途が広がるかと思われる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする