イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
縞鋼板ますぶた
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21509216
品番
SKO-24B
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
種類
ますぶた
マス穴寸法A(mm)
240×240
寸法B(mm)
230×230
寸法C(mm)
290×290
寸法t(mm)
3.2
材質
スチール
質量(kg)
2.4
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
T-2
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。