イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
縞鋼板ますぶた
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21509234
品番
SKO-30B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
種類
ますぶた
マス穴寸法A(mm)
300×300
寸法B(mm)
290×290
寸法C(mm)
350×350
寸法t(mm)
4.5
材質
スチール
質量(kg)
4.9
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
T-2
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。