UR-19-15 長さ600mmみぞぶた イズミ 21509295 UR-19-15 長さ600mmみぞぶた イズミ 21509295 UR-19-15 長さ600mmみぞぶた イズミ 21509295

長さ600mmみぞぶた

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21509295 品番 UR-19-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
本体長さL(mm)600 溝幅(mm)150 種類みぞぶた 材質SS400 寸法B(mm)140 外形寸法C(mm)194 高さH(mm)19 仕様クロスバー本数:1本 質量(kg)3.4 ピッチ(mm)33 仕上溶融亜鉛メッキ アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
現場作業用
株式会社河宗 様

とても使いやすいサイズで数量が大量でも対応してくれるのでリピートしています

2025-01-24
用途:
側溝蓋に

長さ600mmは種類が少なかったので助かりました。ただし写真に説明がありますとおり、当方購入の150mmと180mmは3列でなく2列でした。同社の995mm仕様には写真がでておりますので参考にされたらよろしいかと。想像より目が粗く(ピッチ33mmと書いてありましたね…)、スクーターのスタンドは運が悪いとハマりそう。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
溝の蓋
サービス業

自宅の側溝のコンクリートの蓋がズレるためこちらを購入。ズレなくなってよかった。

対象商品:
21509374
2022-10-28
用途:
側溝
その他業種

発送も早く良かったです。
商品もピッタリサイズでしたし
価格も高くなく重いものを
配達してもらい良い買い物ができました。
強度も十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
21509374
2020-10-23
用途:
落下防止
みのるファーム株式会社 様 (農・林・水産業)

人が歩く分には強度は十分です。
値段も安いので満足です。

対象商品:
21509338
2022-07-27
用途:
溝蓋として使用しました。
農・林・水産業

60pの長さが良かったです。90がほとんどなので50,60,40があればよいと思います

対象商品:
21509374
2024-02-17
用途:
小児のケガ防止の為に山際にあるU字溝の溝蓋とて設置。
運輸・通信業

商品としたは問題ないが、できればカラーの溝蓋がほしい

対象商品:
21509338
2021-05-08
用途:
池の水換え時
その他業種

今迄、小さなトラップしか無く、大量の水を流せなかったが、大きな溝を掘りみぞぶたを置くことにより解消できた。メッキもしっかりしていて耐久性もありそうでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする