KF92036-KS016 空調風神服 ツナギ (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21509820 KF92036-KS016 空調風神服 ツナギ (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21509820 KF92036-KS016 空調風神服 ツナギ (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21509820 KF92036-KS016 空調風神服 ツナギ (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21509820 KF92036-KS016 空調風神服 ツナギ (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21509820 KF92036-KS016 空調風神服 ツナギ (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) サンエス 21509820

空調風神服 ツナギ (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21509820 品番KF92036-KS016
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥19,780
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルライクなへリンボン素材の風神ツナギ。

セット内容RD9210H ハイパワーファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) インディゴ サイズM 胸囲(cm)130 股下(cm)76 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)52 袖丈(cm)54 素材へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする