TN100GS5 ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーション 21509854 TN100GS5 ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーション 21509854

ビバフィルム(超耐久保護フィルム)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21509854 品番 TN100GS5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。

透明 テープ幅(mm)500 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.162 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力17.9N/25mm 用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護 トラスコ品番758-3117 材質UV硬化型塗料 幅(mm)500 厚さ(mm)0.162 質量(g)530 長さ(m)5 主な用途保護用 粘着力(N/25mm)17.9 特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性 粘着タイプ強粘着 再剥離

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21509845
2019-10-10
用途:
アクリル板の表面保護
教育・研究機関

保護シートも剥がしやすく、アクリル板に貼るのも非常に簡単にできた。今後、UVや消毒用エタノールからのアクリル板の保護の継時変化を観察する必要はあるが、使用開始後、約1か月では十分に保護できていると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする