SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
重荷重用キャスター 自在ストッパー付 耐湿ウレタン車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21510168
品番
TP6650-PCI TG TLB
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
127
材質(車輪)
耐湿ウレタン
トラスコ品番
767-2217
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン
荷重種別
重荷重
質量(kg)
3.22
ストッパー
回転ストッパー
車輪タイプ
単輪