※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
重荷重用キャスター 自在 ゴム車ブレーキ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21510204
品番
TP6660-MIR BB TG TLB
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
152
材質(車輪)
PPホイール、ゴム(カバー付)
トラスコ品番
767-2233
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:PPホイール、ゴム(カバー付)
荷重種別
重荷重
質量(kg)
2.62
ストッパー
回転ストッパー
車輪タイプ
単輪