※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRC-HA ワークライトTERACE 三協リール 21510527 TRC-HA ワークライトTERACE 三協リール 21510527 TRC-HA ワークライトTERACE 三協リール 21510527 TRC-HA ワークライトTERACE 三協リール 21510527

ワークライトTERACE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21510527 品番TRC-HA
参考基準価格(税別)¥79,700 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

最大20本連結点灯が可能です。
屋外イベント会場、工事現場、作業現場などで点灯可能です。
強力マグネット、専用フック付で取付場所を選びません。
日本メーカー製高輝度LED仕様です。
急な停電時安心。バッテリー点灯に自動切りかえモード付です。
最長8時間内蔵バッテリーで点灯可能です。

消費電力(W)23 仕様屋外使用可能 トラスコ品番765-2445 材質樹脂 幅(mm)1200 質量(kg)2.5 直径(Φmm)84 奥行(mm)120 電源(V)100 構造二重絶縁構造 コード長さ(m)5 色温度(K)6500 使用電球高輝度LED 使用環境-20〜40℃(バッテリー除く0〜40℃) 防塵防水性能IP66 光源色昼光色 連結数20台まで 明るさ(Lm)2000 標準消費電力料金(円/h)0.63
注意
※連結はメーカーTERACEシリーズのみとなります。
※20台以上連結すると焼損や、器具の破損等に繋がります。
※修理が必要な場合はメーカーまでご連絡ください。
※本製品は屋外防雨型ですので、水没させたり、水中での使用は絶対にしないでください。
※濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする