イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
ステンレスグレーチング細目ノンスリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21510713
品番
NSUR-24-15
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
本体長さL(mm)
994
溝幅(mm)
240
ピッチ
細目
材質
SUS304
外形寸法C(mm)
284
高さH(mm)
15
質量(kg)
11.8
ピッチ(mm)
15
本体寸法(mm)
230
アングル寸法(mm)
L3×30×30
適合荷重
歩道用
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。