※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHB2025T UHB2025用 トンネル CHECKERS 21511132 UHB2025T UHB2025用 トンネル CHECKERS 21511132 UHB2025T UHB2025用 トンネル CHECKERS 21511132 UHB2025T UHB2025用 トンネル CHECKERS 21511132

UHB2025用 トンネル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21511132 品番UHB2025T
参考基準価格(税別)¥71,916 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

CHECKERS社ホースブリッジUHB2025用追加トンネルです。ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます。モジュール式組み立てのため、持ち運びに便利です。

材質高密度ポリウレタン 用途ホースブリッジの連結に トラスコ品番763-0727 長さ(mm)0.33 幅(mm)406 質量(kg)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする