ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 21511288 品番 UP-B240
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

銅線及びアルミ線専用のカッターです。
刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。
特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。
スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。

全長(mm)225 用途銅線、アルミ線に トラスコ品番759-9170 質量(g)450 適合電線径より線70mmの2乗、100ペアテレホンンケーブル
注意
※切断能力は目安となります。
※オフセットバイト(パテント)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする