ケーブルカッター

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 21511315 品番 UP-B95
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

バナナカッターの愛称で世界各国で使用されています。
銅線及びアルミ線専用のカッターです。
刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。
特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。
スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。

全長(mm)215 用途銅線、アルミ線に トラスコ品番759-9200 質量(g)350 切断能力(mm)〜Φ25
注意
※切断能力は目安となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21511306
2022-05-16
用途:
電気ケーブルの切断に使用
有限会社石田電気工事 様 (建設業・工事業)

刃の形状から切れそうな印象でしたが全然切れない
せいぜい切れてFケーブルぐらいでした
CV5.5×3は無理で息が切れた

対象商品:
21511306
2022-05-11
用途:
電気ケーブルの切断に使用
建設業・工事業

見た目スパっと切れそうな斬新なデザインで買ってみたが
全然切れない、チカラを入れれば切れますが何回か咥え直して
やっと切る感じでした値段もそこそこするのに非常に残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする