W-101-134BPGC 自補修専用スプレーガン アネスト岩田 重力式 21511498

W-101-134BPGC 自補修専用スプレーガン アネスト岩田 21511498 W-101-134BPGC 自補修専用スプレーガン アネスト岩田 21511498

自補修専用スプレーガン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21511498 品番W-101-134BPGC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量・コンパクトなボディー設計です。
フラット&ワイドパターンです。

空気使用量(L/min)160 パターン開き(mm)250 用途自動車補修用 仕様重力式 トラスコ品番756-2489 セット内容0.4Lカップ(PC-400SB-2LF)、スパナ 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス 所要圧縮機(kw)1.5 霧化方式高微粒 ノズル径(Φmm)1.3 エアー取込口G1/4 カップ取付口G1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21511498 W-101-134BPGC 49706774 KIWAMI-1-13B4 自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式) アネスト岩田 自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式) アネスト岩田 1丁 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。カップは付属していません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21511498
2019-09-21
用途:
自動車・バイクの塗装

旧型のW-100も使っていますが、やはりこちらの方が霧が微細化していると実感できます。
キレイに仕上げるにはそれなりの技術が要りますが、良くできた製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする