TYROLIT
TYROLITの 軸付研磨
TYROLITの ホルダー装着タイプ(バンド)
TYROLITの ホルダーパッド
フラップディスク ”ファストカット”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
21512347
品番
160254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。
「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。
粒度
40
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22.23
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
仕様
★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
トラスコ品番
766-0804
材質
ジルコニア砥材
質量(g)
130
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
羽根枚数
62
羽根の長さ(mm)
22