※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップディスク ”ファストカット”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 21512356 品番 160255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。
「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。

粒度60 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.23 用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に 仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮) トラスコ品番766-0812 材質ジルコニア砥材 質量(g)128 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 羽根枚数72 羽根の長さ(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする