160256 フラップディスク ”ファストカット” TYROLIT 21512365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップディスク ”ファストカット”

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度80
内容量1セット(10枚)注文コード21512365品番160256
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。
「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。

用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
粒度80外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.23仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)トラスコ品番766-0821材質ジルコニア砥材質量(g)124最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根枚数80羽根の長さ(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする