TYROLIT
TYROLITの 軸付研磨
TYROLITの ホルダー装着タイプ(バンド)
TYROLITの ホルダーパッド
フラップディスク ベーシックタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
21512426
品番
34023527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
40
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
16(15)
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
付属品
15mm穴用スリーブ
仕様
★ベーシックタイプ(標準的な一般作業において十分な性能を発揮)
トラスコ品番
766-2211
材質
ジルコニア砥材
質量(g)
65
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
羽根枚数
52
羽根の長さ(mm)
15