オフセット砥石 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード21512462 品番367548
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルです。

粒度30 用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に 仕様★★スタンダードタイプ(高いパフォーマンスを安定して発揮) トラスコ品番766-2645 厚さ(mm)6 砥材A 質量(g)180 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 外径(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする