※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TYROLIT
TYROLITの 研削砥石
TYROLITの オフセット砥石
オフセット砥石 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
21512478
品番
367551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルです。
粒度
#30
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
トラスコ品番
766-2653
厚さ(mm)
6
砥材
A
質量(g)
402
穴径(Φmm)
22.23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8600
硬度
R
外径(Φmm)
178