TYROLIT
TYROLITの 研削砥石
TYROLITの オフセット砥石
オフセット砥石 アルミ向け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
21512575
品番
636789
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
粒度
36
用途
アルミ材の研削作業に
仕様
★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
トラスコ品番
766-5636
厚さ(mm)
4
砥材
A
質量(g)
116
穴径(Φmm)
22.23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
硬度
N
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
外径(Φmm)
125