※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップディスク プレミアムタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 21512584 品番 645145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。

粒度120 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.23 用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に 仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮) トラスコ品番766-5750 材質ジルコニア砥材 質量(g)104 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 羽根枚数92 羽根の長さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする