※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TYROLIT
TYROLITの 切断
TYROLITの 切断砥石
TYROLITの 金属用
切断砥石 ”ロングライフ”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
21512864
品番
183114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。
適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
粒度
60
外径(Φmm)
178
刃厚(mm)
1.6
穴径(Φmm)
22.23
砥材
A
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に
トラスコ品番
766-0847
質量(g)
94
タイプ
プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8600
硬度
S