34022959 コードレスグラインダー対応切断砥石 ”ACCU” TYROLIT 21512898 34022959 コードレスグラインダー対応切断砥石 ”ACCU” TYROLIT 21512898 34022959 コードレスグラインダー対応切断砥石 ”ACCU” TYROLIT 21512898

コードレスグラインダー対応切断砥石 ”ACCU”

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) 注文コード21512898 品番34022959
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
外径(Φmm)125 粒度#60 穴径(Φmm)22.23 刃厚(mm)1 砥材A トラスコ品番774-8469 質量(g)32 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度Q

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21512898
2023-01-19
用途:
看板工事全般
北海工房 様 (建設業・工事業)

これはコスパ重視の切断砥石です。
125mmタイプでは最安値じゃないでしょうか。
もっと丈夫で薄い砥石はありますが、
高いものだと 1枚 ¥1,000強で小売店売ってます。
乱暴な扱いをしなければこれで十分。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする