※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールロックピン シングルアクティブピン(Bハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 21513388 品番 BLC4R05S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

ハンドルがリング状となっているシングルアクティブロックピンです。

ピン径(inch)0.2485-0.2470 適合板厚(inch)0.50 バッククリアランス(inch)0.290 用途航空・宇宙機器など トラスコ品番762-8129 材質ボディ ステンレス 、ボール ステンレス 、リング ステンレス 質量(g)15
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2560:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする