※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Avibank
Avibankの アンカーボルト
Avibankの アンカー関連商品
ボールロックピン シングルアクティブピン(Bハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
21513433
品番
BLC4R13S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
ハンドルがリング状となっているシングルアクティブロックピンです。
ピン径(inch)
0.2485-0.2470
適合板厚(inch)
1.30
バッククリアランス(inch)
0.290
用途
航空・宇宙機器など
トラスコ品番
762-8170
材質
ボディ ステンレス 、ボール ステンレス 、リング ステンレス
質量(g)
20
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。