※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB3000AA3-12-750 スタッド ClickBond 21513808 CB3000AA3-12-750 スタッド ClickBond 21513808 CB3000AA3-12-750 スタッド ClickBond 21513808

スタッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 21513808 品番 CB3000AA3-12-750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,368
販売価格(税別)
14,880

フィクスチャーの使用で、接着剤を使用して誰でも簡単に取り付けの出来るスタッドです。

サイズ(inch)ベースプレート:1.25×0.75 ねじ山0.19-32 UNJF-3A 全長(inch)0.75(±0.02) トラスコ品番765-6688 材質アルミ製 質量(g)9.1
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする