※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ClickBond
ClickBondの アンカーボルト
ClickBondの アンカー関連商品
スタッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
21513826
品番
CB3000CRA3-10-750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フィクスチャーの使用で、接着剤を使用して誰でも簡単に取り付けの出来るスタッドです。
サイズ(inch)
ベースプレート:1.25×0.75
ねじ山
0.19-32 UNJF-3A
全長(inch)
0.625(±0.02)
トラスコ品番
765-6700
材質
ステンレス製
質量(g)
3
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。