ANEX
四角カラービット10本組
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
110
110
65
85
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
21513975
品番
ACS-14M-3-110
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
両頭タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途
四角ネジ回しに
全長(mm)
110
トラスコ品番
753-6500
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
256
先端サイズ
SQ3
塗装色
緑
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭