アイマーク
アイマークの ケーブル収納・配線
アイマークの 電線保護
アイマークの 電線保護その他関連用品
刻印用アルミプレート・文字有
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
21514002
品番
AL-204HM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途
少量の室内用銘板として
トラスコ品番
756-4058
材質
JIS-H4000A1100P-H14
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
17
縦(mm)
20
横(mm)
40
穴ピッチ(mm)
34